ニューストロング販売
ベースプレート(スタンダードタイプ)
BP-4080
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
400
400
450
500
600
トラスコ品番
837-8168
837-8163
837-8168
837-8173
837-8178
837-8183
837-8193
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05506772
品番
BP-4080
参考基準価格(税別)
¥543,210
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
お好みの寸法に合わせて製作しますので、加工の段取り等が簡単で便利です。
受注生産品になります。
用途
MC用または大型機の冶具プレートとして。
トラスコ品番
837-8168
高さ(mm)
400
ベース寸法(mm)
800
材質
材質:FC300、熱処理:焼鈍、C、E、F寸法はご指示下さい
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません