※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
MC用二面ジグブロック(スタンダードタイプ)
MJBS-4050
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
500
500
600
650
700
750
800
850
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05506860
品番
MJBS-4050
参考基準価格(税別)
¥736,627
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
対応面はお客様お好み加工が可能です。
取付面は未加工ですので、専用治具として使用可能です。
用途
横長ワークの取付加工治具に。
トラスコ品番
837-8649
高さ(mm)
500
二面幅(mm)
200(±0.2)
ベース寸法(mm)
400
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません