曜日別特売
JS-250-12 ジグサポート ニューストロング販売 05506966

ジグサポートJS-250-12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05506966
品番
JS-250-12
参考基準価格(税別)¥60,370販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

サブテーブル、ジグブロックなどのネジ穴付タイプ、ブッシングタイプに使用出来ます。

用途
取り付け固定が簡単に。
トラスコ品番
837-8554
材質
S45C
高さ(mm)
設置時のテーブル面から/150
熱処理
先端高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※セットスクリューのみ販売はしておりません。
※セットスクリューの寸法にご注意下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする