※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
MC用サブテーブル(スタンダードタイプ)
MST-400S1
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
837-8698
837-8698
837-8701
837-8704
837-8707
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05507350
品番
MST-400S1
参考基準価格(税別)
¥310,312
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
サブプレートの取り付け面は自社にて専用冶具に製作可能です。
NC、MC機の加工治具に最適なサブテーブルです。
自社にて専用治具として製作可能です。
用途
パレットチェンジャー用または専用冶具として。
トラスコ品番
837-8698
ベース寸法(mm)
400
材質
鋳鉄(FC300)
高さ(mm)
50
二面幅(mm)
36(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません