曜日別特売
BP-4590 ベースプレート(スタンダードタイプ) ニューストロング販売 05507481

ベースプレート(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
高さ(mm)450
トラスコ品番837-8173
内容量1台注文コード05507481品番BP-4590
参考基準価格(税別)¥658,437販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

お好みの寸法に合わせて製作しますので、加工の段取り等が簡単で便利です。
受注生産品になります。

用途
MC用または大型機の冶具プレートとして。
トラスコ品番
837-8173
高さ(mm)
450
ベース寸法(mm)
900
材質
材質:FC300、熱処理:焼鈍、C、E、F寸法はご指示下さい
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする