曜日別特売
K-37-S メタルツマミ サトーパーツ 05509371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-37-S メタルツマミ サトーパーツ 05509371
K-37-S メタルツマミ サトーパーツ 05509371

メタルツマミK-37-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05509371
品番
K-37-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ なべ蓋

サイズ
S
材質(本体)
アルミ
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び2
色(本体)
AG (シルバー)・B (黒)
止めねじ穴M
M4
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする