M5×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 05520042 M5×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 05520042 M5×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 05520042 M5×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 05520042

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

(141件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(48個) 注文コード 05520042 品番 M5×25
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM5 長さ(mm)25 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじピッチ0.8 頭部厚(mm)5 頭部径(Φmm)8.5 種別全ねじ レンチサイズ(mm)4.0 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
趣味の工作

しっかりした商品ですが安価で助かってます。大阪魂最高です。

2025-03-24
用途:
いろいろと使うよね。

このくらいの手頃な員数で打ってあると買いやすいですね。
ネジ用の小さい引出しに収まるので丁度良い。
箱で買って在庫しても良いのだけれど、ストック置き場で埋もれたりこぼれたりちゃうし。

2024-12-08
用途:
機械の位置決め保持用

保持強度が規定トルク以下で使用する箇所という事と、材質がクロモリという事もあって長期に渡って安心して使用できています。

2025-07-08
用途:
取付追加ビスとして
製造業

なかなか手に入らない物ですし、在庫があれば翌日には届くので助かっています。

対象商品:
05520234
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

1人が参考にしています
対象商品:
05520234
2024-05-30
用途:
オイルパンの締結ボルトとして使用

防錆油も塗られており精度も問題ないです。
もう少し少ない入数での販売があればなお良いと思います。

2025-01-06
用途:
仕事で使用

納期が早くこちらで購入しております
定期的に購入予定です

対象商品:
05520261
2023-10-10
用途:
ジャッキ馬のゴム交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキ馬のゴム交換用に長さを計って購入。
ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2450:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする