六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(41個) 注文コード 05521293 品番 M5×25
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

ねじの呼びM5 長さ(mm)25 材質/仕上SCM435/ユニクローム ねじピッチ0.8 種別全ねじ ねじピッチ(mm)0.8 レンチサイズ(mm)4.0 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
機構部品
教育・研究機関

M2も50〜100本程度のパックで売ってほしい.数本入りで単価が高いか500本〜1000本等と極端に大量に入っているかしかない.

対象商品:
05521196
2024-05-08
用途:
仕事用機械
ピデスアート 様 (製造業)

M5で短いキャップボルトを探してました。
丁度良いサイズで助かります。
少し小分けで購入出来ると尚いいと思います。

対象商品:
05521616
2022-08-16
用途:
工場設備
アグリジーゼル 様

水のかかる所は数ヶ月で錆びるが、メッキの物は錆びづらいので脱着時に固着が無く作業性が良い。

対象商品:
05521372
2022-02-06
用途:
アルミフレームの固定

SF30のスロットレール固定で使用しました。
コスパ良かったので別サイズでも今後こちらを選択・使用すると思います。

対象商品:
05521214
2022-04-11
用途:
ネジ締結に使用
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

めっきの光沢もよく1パック当たりの入り個数も程よく設定されていて
購入しやすい。
ネジの入りも締め付け具合も問題ない。

対象商品:
05521905
2022-02-11
用途:
機械製作
製造業

必要数が少ないので、
少量パックで販売していただけるのは助かります。

対象商品:
05521792
2021-02-23
用途:
溶接
製造業

Ok でござる!とてもとてもnice でござる!very very グッド!

1人が参考にしています
対象商品:
05521616
2021-04-16
用途:
門扉製作

特に品質に問題無しと思う。バラ売りの設定もあると便利。数本だけ必要な時は工具屋などで手に入れるから良いが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする