M8×60 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05521704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05521704 M8×60 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05521704 M8×60 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05521704

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) ねじの呼びM8 注文コード05521704 品番M8×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM8 長さ(mm)60 材質/仕上SCM435/ユニクローム ねじピッチ1.25 種別半ねじ レンチサイズ(mm)6.0 ねじ長さ(mm)28 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)8 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05521704 M8×60 09430093 M8×60 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 1箱(50個) 2,298 税込2,528 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05521853
2022-08-03
用途:
バイク修理
ファニーカスタム&サービス 様

使用するに何ら問題は無い。ホームセンターよりは安いので常にストックしている。

対象商品:
05521004
2020-11-19
用途:
部品組み立て
教育・研究機関

他のサイズも含め,安価で迅速に入手でき,使用に際して何ら支障なく使っています.

対象商品:
05521661
2020-01-20
用途:
備品で入手!!

此のサイズはバイクの修理で使うし、シニアカーの杖立て取り付けにとても重宝します。

対象商品:
05521661
2020-09-26
用途:
定期的に交換しているボルトの交換用

ホームセンターにはまず売っていないサイズが安価に買えて助かります。以前よりも取り扱いサイズや表面処理のバリエーションが減っているのが残念。

対象商品:
05521345
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

対象商品:
05521686
2015-07-28
用途:
自動車

安くてよい

対象商品:
05521677
2014-09-25
用途:
バイクの錆びたねじとの交換

ねじ部長さ45oの物を購入しました。
しかし、半ねじというタイトルなのに、半ねじではなかった。
ねじ部分は約30mmで、無ねじ部分が約15oでした。
無ねじ部分22.5o前後を期待していたのに残念です。
無ねじ部分が短くては強度不足で使用できません。

MonotaROからの回答

半ネジ部分の長さは規格で決まっており、長さの半分がねじ切りされている商品ではございません。

対象商品:
05521476
2011-02-03
用途:
スーツケースの修理

1/4ネジがあると最高

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする