M4×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 05525852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 05525852 M4×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 05525852 M4×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 05525852

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

(106件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼びM4 注文コード05525852 品番M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)22 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 レンチサイズ(mm)2.5 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05526017
2025-09-20
用途:
自動車のステアリング交換
運輸・通信業

他の方もレビューされてますが大手のホームセンターでも手に入らないものが即日発送されてとても助かりました。

2025-05-29
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターを探しましたが、どこにも売ってなく、モノタローですぐに購入することができました。

2025-02-02
用途:
DIY工作
RQG企画 様

黒色のネジはホームセンターなどでなかなか入手できないです。
モノタロウさんのお陰で手に入れることができありがたいです。

対象商品:
05525667
2024-07-01
用途:
模型製作時
その他業種

ラジコンのメンテナンス時にビスの六角穴が舐めた時に交換用として購入。他店と比べ個数に対し低価格でかなりお得です。

対象商品:
05526114
2023-10-26
用途:
ステーターベースのネジ
サービス業

バイクのステーターベースに高いトルクで締付られているプラスネジがよくナメてしまいます。六角レンチであればと思い使用しました。数もたくさん入っていて、ナメる前に怪しいところは交換しました。

対象商品:
05526446
2023-06-02
用途:
機械組付け時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この皿ボルトは黒色酸化被膜でとても固くハイテンションに近く安心していろいろなところに使えるのがとても良い

対象商品:
05526245
2023-11-14
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社 カシック 様

再購入です、特に何も不具合なく使わせてもらってます。次もこれです。

対象商品:
05526281
2023-02-25
用途:
機械の組み立て
滝工房 様 (製造業)

材質に問題なし。
継続して使用して行きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
702:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする