M3×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527541 M3×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527541 M3×22 六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂 05527541

六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(55個) ねじの呼びM3 注文コード05527541 品番M3×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)22 材質/仕上SCM435/ユニクローム ねじピッチ0.5 種別全ねじ レンチサイズ(mm)2.0 ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05527584
2022-06-07
用途:
80/20
製造業

特に問題なし、くみたてました。商品は定義の通りでした。

対象商品:
05527471
2019-12-12
用途:
ラジコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジコンのドレスアップとして十字ネジの置き換えで使用。まったく問題なく使えます。メッキはつやがないので、写真のような輝きはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05528187
2018-09-14
用途:
バイクのフレームに中国製の燃料タンクの固定ゴムのフックとしての使用
運輸・通信業

このタイプのネジ で半ネジが有れば良かったです。尚見た目が純正ぽく見え
ると思いました。このネジを決めて良かった!

対象商品:
05528004
2018-03-25
用途:
メンテナンス

数量は倍位あってもいいです。安価で大変助かってます。問題無し!

対象商品:
05527471
2018-01-26
用途:
メンテナンス

定期的に交換用に使用してます、安くて有名メーカー品とも変わりなく次回も購入予定

対象商品:
05527584
2017-10-02
用途:
製品組付け
卸売・小売業

ユニムロームなので写真通りやっぱり少し青みがかっていますね。
ステンの様なシルバーが欲しかったのですが単価があまりにも違う為こちらも購入!
安いしホームセンターではなかなか売っていないので助かりました☆

対象商品:
05528135
2018-01-26
用途:
バイク部品の取付け

品質が良く問題ありません。価格も安いので重宝してます。

対象商品:
05527575
2017-12-24
用途:
コンベア上に樹脂を取り付けるときに使用
有限会社ヒット 様

1.機能的には十分だったが、黒染めがあればなおよかった。必要な数量が注文できず、他社から1パック分購入した。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする