曜日別特売
M10×45 蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂 05530691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂 05530691
M10×45 蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂 05530691
M10×45 蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂 05530691

蝶ボルト2種(ステンレス)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)45
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード05530691品番M10×45
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)45材質/仕上ステンレス規格2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05530831
2021-06-21
用途: 薪ストーブの炎ガード等の固定
医療・福祉・介護関連業

薪ストーブ内、外で使用しています。高温になる薪ストーブ内の使用でもネジ山が潰れることもなく、腐食、変形も無く耐久性バッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 05530777
2021-10-08
用途: 畜産業の現場
農・林・水産業

ちょうど同じサイズのステンレス製でとても重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05530856
2020-08-14
用途: トラクターメンテナンス
その他業種

物自体には満足です。単価が高いので安くなると良い。

対象商品 : 05530813
2020-02-25
用途: 農機具修理

プレスタイプも使用していましたが、このタイプの方が少し締め付け力の必要な所には良いと思います。

対象商品 : 05530935
2019-10-20
用途: ガソリン携行缶のパーツ
瀬田石材店

造りはいいと思います。ただ当方の使用方法では、蝶ボルト下部の平ワッシャー部分がもう少し大きい(広い)方が、Оリングが変形しにくいです。

対象商品 : 05530777
2018-12-13
用途: 商品の組み付け作業
プルーフ

品質的に良品だと思います。1パック中の個数も適量で大変購入しやすいです。長さのバリエーションがもっと多いと嬉しいです。

対象商品 : 05530813
2019-01-04
用途: 無線アンテナ組立時
建設業・工事業

あと、2山欲しかった。でもL=30じゃ長すぎる。規格だから仕方ないのかな。安いんだけど、もうちょっと安いと助かります。

対象商品 : 05530734
2018-11-09
用途: スピーカーのスタンドへの取り付け
教育・研究機関

長さが揃っているので助かりました。造りもしっかりとしていて安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする