※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG 12 04 08-WF 1525 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05534462 CNMG 12 04 08-WF 1525 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05534462

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード05534462 品番CNMG 12 04 08-WF 1525
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.0959 用途仕上げ トラスコ品番126-9224 公差M 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材サーメット 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種1525 チップブレーカーWF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする