曜日別特売
DNMG 11 04 04-MF 2025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 05536151

DNMG 11 04 04-MF 2025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 05536151
DNMG 11 04 04-MF 2025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 05536151

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード05536151品番DNMG 11 04 04-MF 2025
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)11.2279公差M被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ11材種2025チップブレーカーMF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)04チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする