サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
材種
2015
注文コード
05536797
品番
CNMG190612-MM 2015
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
18.1439
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
2015
内接円径(mm)
19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。