レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05544043 品番 PDJNR 2525M 11
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様外径用バイト トラスコ品番136-8711 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする