T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムレバークランプ 寸法h(mm)20 注文コード05544131 品番PRGCR 2020K 12
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど50種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 適合チップ円形 勝手 クランプシステムレバークランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 仕様外径用バイト トラスコ品番136-8826

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする