サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
25
注文コード
05544156
品番
PRGCR 2525M 12
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
円形
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
136-8842