T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ 寸法h(mm)20 注文コード05544427 品番MWLNR 2020K 08
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 仕様外径用バイト トラスコ品番127-9611
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする