サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
寸法h(mm)
25
注文コード
05544497
品番
MTJNL 2525M 22M1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
127-9483
形状
60°三角形
六角対辺(mm)
3
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角度(°)
93
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
34.8
寸法f1(mm)
32
寸法rε(mm)
0.8