サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
寸法h(mm)
25
注文コード
05544585
品番
MWLNL 2525M 08
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
六角形80°
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
609-8185
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。