サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05545154
品番
PSBNL 2020K 12
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
136-8940
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。