T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手 クランプシステムレバークランプ 注文コード05545224 品番PSBNL 4040S 25
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど31種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 クランプシステムレバークランプ チップ逃げ角(°)0 仕様外径用バイト トラスコ品番573-1224 寸法b(mm)40 寸法h(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-03
用途:
旋盤加工時に、内外系面取りホルダー
有限会社丸善エンジニアリング 様

旋盤にて加工を内外系のホルダ−の交換無しにて、同時に内外系面取りのホルダーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする