サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
05545687
品番
S32U-PTFNL 16-W
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
130-4194
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
350
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。