サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
05545766
品番
S40V-PTFNL 22-W
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-1337
切刃長さ(mm)
22
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
400
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。