T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 勝手 注文コード05545784 品番S40V-PTFNR 22-W
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など226種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムレバークランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 仕様内径用バイト トラスコ品番605-6181 切刃長さ(mm)22 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)400
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする