※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ネガ・ボーリング鋼バイト 油穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05545872
品番
S25T-PCLNR 09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-1094
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。