サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
形状
60°三角形
勝手
右
注文コード
05545924
品番
S25T-PTFNR 16-W
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
130-4097
形状
60°三角形
六角対辺(mm)
3
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
寸法h(mm)
23
シャンク径d(Φmm)
25
切込み角度(°)
91
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
36.8
寸法f1(mm)
17
寸法rε(mm)
0.8
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmm(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。