サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
05546091
品番
SRDCL 2525M 08-A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
128-1551
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。