CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手なし 注文コード05546125 品番SRDCN 2020K 10-A
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップ円形 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 勝手なし 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 仕様外径用バイト トラスコ品番128-0490
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする