画像準備中

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 切込み角Kr(°)45 注文コード05546204 品番STDCL 1616H 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は勝手・切込み角Kr・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 仕様外径用バイト 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする