サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
平行四辺形55°
勝手
左
注文コード
05546527
品番
CKJNL 2525M 16
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
平行四辺形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
607-7871
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25