サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
平行四辺形55°
勝手
右
注文コード
05546536
品番
CKJNR 2525M 16
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
平行四辺形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
128-0601
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25