※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549644 品番 BH-2 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。
溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。
機械加工は可能です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)100〜120 用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする