※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接棒
特殊電極の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05549723
品番
CD-60 Φ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。
靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
120〜160
用途
打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接
JIS規格
Z3251 DF4B-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応