※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549766 品番 CRH Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。
600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。
耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。

用途
エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード
マーラーなどの肉盛
棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜180 JIS規格Z3251 DFCrA-600-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする