※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549818 品番 CRH-3 Φ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)180〜240 用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05549802
2021-04-16
用途:
農作業機の肉盛り

ロータリーハロー、サブソイラー、プラウなどの爪の肉盛りに使用。
毎年30ha程度使用するため、爪を3回くらい交換が必要になるので年2回程肉盛りして延命しています
新品の爪を購入するより断然安上がりとなります。

ディスクサンダーを当てて、火花が散ったり散らなかったり適度の摩耗の強さ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする