※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05549827 品番CRH-3V Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性
能を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)(水平横向き)130〜150、(立向き)100〜125 用途エキゾスター・サンドブラスト・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系ライム黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする