※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549845 品番 CRH-4 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。
繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜180 用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする