※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05549854 品番CRH-Nb Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜180 用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする