※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549872 品番 CRM-2 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。
溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)110〜150 用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接 JIS規格Z3251 DFME-200-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする