※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549906 品番 CRM-3 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。
高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)110〜150 用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛 JIS規格Z3251 DFME-250-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする