※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05549924 品番CUP-C Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。
溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)400 電流範囲(A)110〜140 用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接 JIS規格Z3231 DCuSnB 被覆系黒鉛 AWS規格A5.6 ECuSn-C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする