※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05549933 品番CUP-C Φ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。
溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)450 電流範囲(A)140〜160 用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接 JIS規格Z3231 DCuSnB 被覆系黒鉛 AWS規格A5.6 ECuSn-C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする