※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用被覆アーク棒 FN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550098 品番 FN Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。
溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。
作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。

用途
各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは
軟鋼と鋳鉄などの異材溶接
棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)110〜140 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする