※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5 注文コード05550168 品番FN-S Φ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。
溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。
作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。

用途
各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄
などの異材溶接。
棒径(Φmm)5 棒長(mm)350 電流範囲(A)150〜180 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする