JX-BASIC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05550171 品番JX-00DD1-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄型・省スペース基板型コントローラ
コンパクトな基板型コントローラ
薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。
プログラム操作が簡単・使いやすい
20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。
組み込み用途に最適
安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。
機能拡張が可能
入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。

出力
【I/O】DC5〜24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24〜16
20P 端子台 (プラグ同梱)
入力
【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、
シンク / ソース、AWG24〜1620P 端子台 (プラグ同梱)
電源(V)DC24 アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続4P 端子台 (プラグ同梱) メモリー保持:なし 基板寸法(mm)112×77 各種認証規格:CE 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー機能:なし プログラムメモリ容量8k step アナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする