※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接棒
特殊電極の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05550177
品番
FW-2 Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。
溶着金属の機械加工は可能です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
100〜140
用途
鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応