画像準備中

JX-BASIC-EX2 シンク出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05550180 品番JX-02DD1-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

薄型・省スペース基板型コントローラ
コンパクトな基板型コントローラ
薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。
プログラム操作が簡単・使いやすい
20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。
組み込み用途に最適
安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。
機能拡張が可能
入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。

拡張性
DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)
JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5〜24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0〜10 V / 電流:0〜20 mA / サーミスタ:0〜3V 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0〜10 V 、電流:0〜20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする