ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の PLCその他関連用品
JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05550198
品番
JX-40CDD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
JX-BASIC-EX2対応拡張IO
シンク出力
出力
【I/O】DC5〜24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース
34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください
入力
【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース
40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください
サイズ(mm)
180×80